A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , CFM @ 0.250-In. SP: 3780 , Djup: 32 " , Utsläppshöjd (in.): 19.625 , Utsläppsbredd (in.): 14.25 , Fotnoter: # Motoröverbelastningstillstånd , Höjd: 37 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 19-5 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Rotation: CW , Axel Dia.: 1-3 / 16 " , Hjuldiameter: 18 1 / 4 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 9 7 / 32 " , Bredd: 40 "
Bakåtlutande fläktar, 18-1/4 tums hjuldiameter
Dayton bältesdrivna fläktar är lämpliga för att ge ren luftcirkulation i industriell ventilation, restauranger och laboratoriesystem. Dessa enheter har icke-överbelastning och dynamiskt balanserade hjul för att producera högeffektiv luftvolym med låga varvtal. De har också OSHA-överensstämmande skydd för att skydda personalen från oavsiktlig kontakt med fläktbladen och levereras med öppna droppsäkra (ODP) kapslingar som har ventilerade öppningar för att tillåta tillförsel av extern kylluft direkt över motorlindningarna för att avleda värme på grund av kontinuerlig drift . Välj bland ett brett utbud av dessa bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter mellan 477 och 745 varv / min.