Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.062.0225 Tap Bolt, 5/8-11 Gängstorlek, 5 Grade, 5PK | CG8KHQ 41UE41

FABORY U01210.062.0225 Tap Bolt, 5/8-11 gängstorlek, 5 Grade, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8KHQ Modell: U01210.062.0225Korsreferens: 41UE41 / 167J56

Få det Maj 15, Onsdag
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementElförzinkad
Fästelängd2 1 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd27 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd2 1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.062.0225 Tap Bolt, 5/8-11 gängstorlek, 5 Grade, 5PK
217SEK /packa