Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U04000.062.0275 Heavy Hex Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307B Grade, 10PK | CG8KMY 41JU66

FABORY U04000.062.0275 Tung sexkantsbult, 5/8-11 gängstorlek, A307B kvalitet, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8KMY Modell: U04000.062.0275Korsreferens: 41JU66 / 178C94

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhex Bolt
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementEnkel
Fästelängd2 3 / 4
FinishEnkel
GradeA307B
Huvudhöjd27 / 64 "
Head TypHex
Huvudtyp - BultarHex
Huvudets bredd1 1 / 16 "
Kraftig sexkantskruvtypTung Hexbult
Längd2 3 / 4 "
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Rockwell HårdhetMax B95
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet60 till 100 ksi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5836
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U04000.062.0275 Tung sexkantsbult, 5/8-11 gängstorlek, A307B kvalitet, 10PK
317SEK /packa