Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07000.043.0650 Socket Head Cap Screw, 6 1/2 Inch Length, 7/16-14 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LCC 54FV53

FABORY U07000.043.0650 Insexskruv, 6 1/2 tum längd, 7/16-14 gängstorlek, legerat stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8LCC Modell: U07000.043.0650Korsreferens: 54FV53
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
701SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.6563 "
Huvudhöjd0.4375 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd6 1 / 2 "
Min. Brottgräns170,000 psi
Min. Trådlängd6 1/2 tum
Rockwell HårdhetC39 till C34
Självlåsande elementNej
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6 1 / 2
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7641
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07000.043.0650 Insexskruv, 6 1/2 tum längd, 7/16-14 gängstorlek, legerat stål, 5PK
701SEK /packa