Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07001.037.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 50PK | CG8LCG 22TW20

FABORY U07001.037.0050 Insexskruv, 1/2 tum längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8LCG Modell: U07001.037.0050Korsreferens: 22TW20 / 42JA45
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
343SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.5625 "
Huvudhöjd0.375 "
Head TypCylindrisk
Längd1 / 2 "
Min. Brottgräns170,000 psi
Min. Trådlängd1 / 2 i
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8878
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07001.037.0050 Insexskruv, 1/2 tum längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 50PK
343SEK /packa