BUSSMANN TAC-seriens specialsäkringar


Filter
Diameter: 22mm , Längd: 139mm , Mfr. Serier: TAC , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Uppsägningstyp: Kniv blad , Spänning (AC): 1200 VAC
StilModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppArtikelPris (ex moms)
A
TAC2
Patronblad2A22 x 139 mmIndustriell säkring717 SEK
A
TAC32
Säkringar för kassettblad32A22 139 mm x mmIndustriell säkring792 SEK
A
TAC25
Säkringar för kassettblad25A22 139 mm x mmElektronisk säkring807 SEK
A
TAC6
Säkringar för kassettblad6A22 139 mm x mmElektronisk säkring717 SEK
B
TAC4
Säkringar för kassettblad4A22 139 mm x mmElektronisk säkring717 SEK
A
TAC10
Säkringar för kassettblad10A22 139 mm x mmIndustriell säkring717 SEK
A
TAC16
Säkringar för kassettblad16A22 139 mm x mmIndustriell säkring736 SEK

TAC-seriens specialsäkringar

Specialsäkringar i Bussmann TAC-serien skyddar utrustning från överströmmar och kortslutningar. De har cylindriskt formade, keramiska eller plastkroppar som omsluter det metalliska säkringselementet. Dessa säkringar har terminaler i ändarna och kan enkelt fästas på säkringshållare eller uttag. De kan säkert hantera strömmar upp till 32A och är idealiska för fordons- och kraftdistributionstillämpningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?