Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07041.075.0150 Insexskruv, 1-1/2 tums längd, 3/4-16 gängstorlek, legerat stål, 5PK | CG8LEV 41UA77

FABORY U07041.075.0150 Insexskruv, 1-1/2 tums längd, 3/4-16 gängstorlek, legerat stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8LEV Modell: U07041.075.0150Korsref.: 41UA77 / 164U38

Få det Maj 16, Torsdag
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
342SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd0.75 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd1 1 / 2 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7888
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07041.075.0150 Insexskruv, 1-1/2 tums längd, 3/4-16 gängstorlek, legerat stål, 5PK
342SEK /packa