Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07041.075.0350 Socket Head Cap Screw, 3 1/2 Inch Length, 3/4-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LFC 41UA84

FABORY U07041.075.0350 Insexskruv, 3 1/2 tum längd, 3/4-16 gängstorlek, legerat stål, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8LFC Modell: U07041.075.0350Korsref.: 41UA84 / 164U45
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
866SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd0.75 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd3 1 / 2 "
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3442
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07041.075.0350 Insexskruv, 3 1/2 tum längd, 3/4-16 gängstorlek, legerat stål, 5PK
866SEK /packa