Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07111.025.0100 Axelskruv, legerat stål, 10-24 gängstorlek, standardtyp, 10PK | CG8LFE 42NN65

FABORY U07111.025.0100 Axelskruv, legerat stål, 10-24 gängstorlek, standardtyp, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8LFE Modell: U07111.025.0100Korsreferens: 42NN65 / 163W04

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell Hårdhet32 till 43 HRC
Skruvhuvudets höjd3 / 16 i
Ren styrka84,000 psi
Axeldia.1 / 4 "
Axellängd1"
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
Tråd storlek10-24
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1058
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07111.025.0100 Axelskruv, legerat stål, 10-24 gängstorlek, standardtyp, 10PK
76SEK /packa