Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U08350.025.0125 Step Bolt, 1/4-20 Thread Size, A307B Grade, 50PK | CG8LHB 41LK43

FABORY U08350.025.0125 Stegbult, 1/4-20 gängstorlek, A307B kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8LHB Modell: U08350.025.0125Cross Ref: 41LK43 / 177U60
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
536SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 4
FinishEnkel
GradeA307B
Huvud Dia.0.813 "till 0.844"
Huvudhöjd0.125 "till 0.145"
Längd1 1 / 4 "
Fyrkantig höjd0.125 "till 0.156"
Fyrkantig bredd0.245 "till 0.260"
StandardASME B18.5
Steg bult typStegbult
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U08350.025.0125 Stegbult, 1/4-20 gängstorlek, A307B kvalitet, 50PK
536SEK /packa