BATTALION T-gångjärn


Filter
Lager typ: Enkel , Material: Stål , Montering: Full yta , Pin Material: Stål , Pin Typ: Ej borttagbar , Rörelseomfång: 270 grader
StilModellhårdvaraFärgHörnHöjdHål per bladBladtjocklekStanley klassnummerBreddPris (ex moms)
A
1WBH7
Vad ingårSvartFyrkant5.5 "30.112 "-5.5 "97 SEK
B
1WBD8
Vad ingårSilverFyrkant2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "134 SEK
C
4PB47
Vad ingårSilverRundade2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "175 SEK
D
1WBJ7
Vad ingårSvartFyrkant1"50.1 "2238671 11 / 16 "202 SEK
E
1WBJ4
Vad ingårSilverFyrkant5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "149 SEK
F
1WBE5
Vad ingårSilverFyrkant2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "771 SEK
G
1WBG9
Vad ingårSilverFyrkant2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
RFQ
H
1WBG5
Vad ingårSilverFyrkant1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "372 SEK
I
1RCV9
Vad ingårSilverFyrkant6"40.068 "7544601 1 / 16 "211 SEK
J
4PB44
Vad ingårSilverRundade2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "88 SEK
K
1RCT3
Vad ingårSilverFyrkant3"30.068 "1426003 / 4 "58 SEK
L
1RCR8
Vad ingårSilverFyrkant3"30.056 "14245027 / 32 "57 SEK
C
4PB48
Vad ingårSilverRundade2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "532 SEK
C
4PB46
Vad ingårSilverRundade3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "216 SEK
M
4PB45
Vad ingårSilverRundade3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "150 SEK
N
1RCR4
Vad ingårSilverFyrkant2"30.048 "14230021 / 32 "27 SEK
O
1RCT7
Ingår ejSilverFyrkant3"40.068 "1286451"27 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?