Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U08350.031.0150 Step Bolt, 5/16-18 Thread Size, A307B Grade, 50PK | CG8LHH 41LK49

FABORY U08350.031.0150 Stegbult, 5/16-18 gängstorlek, A307B kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8LHH Modell: U08350.031.0150Korsreferens: 41LK49
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
712SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
GradeA307B
Huvud Dia.1.000 "till 1.031"
Huvudhöjd0.156 "till 0.176"
Längd1 1 / 2 "
Fyrkantig höjd0.156 "till 0.187"
Fyrkantig bredd0.307 "till 0.324"
StandardASME B18.5
Steg bult typStegbult
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4702
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U08350.031.0150 Stegbult, 5/16-18 gängstorlek, A307B kvalitet, 50PK
712SEK /packa