Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U08350.037.0250 Step Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307B Grade, 25PK | CG8LHN 41LK54

FABORY U08350.037.0250 Stegbult, 3/8-16 gängstorlek, A307B kvalitet, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8LHN Modell: U08350.037.0250Korsreferens: 41LK54
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
435SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
GradeA307B
Huvud Dia.1.219 "till 1.219"
Huvudhöjd0.188 "till 0.208"
Längd2 1 / 2 "
Fyrkantig höjd0.188 "till 0.219"
Fyrkantig bredd0.368 "till 0.388"
StandardASME B18.5
Steg bult typStegbult
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4702
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U08350.037.0250 Stegbult, 3/8-16 gängstorlek, A307B kvalitet, 25PK
435SEK /packa