MADISON Close On Rise vätskeomkopplare med låg nivå


Filter
Ledningsstorlek: 1 / 8 " , Kontaktformulär: SPST , Float Dia.: 1.88 " , Höjd: 2.25 " , Max. Tryck: 25 psi , Max. Spänning: 240 , Montering: Vertikal , Drifttemp. Räckvidd: 221 grader F Max. , Total längd: 2.25 " , Stamlängd: 1.63 " , Switchfunktion: Close On Rise , VA Betyg: 30
StilModellBody MaterialElektriska anslutningarFlytande materialStammaterialPris (ex moms)
A
M8020-ULL-NR
316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarpolypropylen316 SS834 SEK
B
M4400-ULL-NR
316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna N316 SS986 SEK
B
M4400-PBT-ULL-NR
316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarPBT316 SS763 SEK
C
M4500-ULL-NR
Mässing22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna NMässing1 023 SEK
D
M9000-ULL-NR
Kynar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarKynarKynar986 SEK
E
M7000-PBT-ULL-NR
PBT22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarPBTPBT732 SEK
E
M7000-ULL-NR
PBT22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna NPBT991 SEK
F
M8000-ULL-NR
polypropylen22 ga MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen749 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?