SQUARE D 8536SDG1V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 45a | AF6PGF 1H522

SQUARE D 8536SDG1V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 45a

Finns i lager
Artikel: AF6PGF Modell: 8536SDG1V06Korsreferens: 1H522

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC45
Spolvolts480 VAC
Djup6.31 "
KapslingstypNEMA 1
Höjd12.69 "
HP @ 3 fas - 208V10
HP @ 3 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 240V15
HP @ 3 fas - 460V25
HP @ 3 fas - 480V25
HP @ 3 fas - 575V25
Hz50/60
NEMA-storlek2
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd7.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.895
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 460VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VNEMA-storlekBreddKapslingstypPris
SQUARE D 8536SAG12V06E Magnetmotorstarter Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 17 177 kr
SQUARE D 8536SBG2V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 18 878 kr
SQUARE D 8536SBO2V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Öppen10 031 kr
SQUARE D 8536SCA3V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 1212 267 kr
SQUARE D 8536SCG3V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 111 329 kr
SQUARE D 8536SCO3V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Öppen7 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8536SDG1V06 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 45a
18 880 kr /enhet