Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U31880.016.0125 Self Drilling Screw, 1-1/4 Inch Length, 410 Stainless Steel, #8-18 Thread Size, 100PK | CG8NDX 42NN73

FABORY U31880.016.0125 Självborrande skruv, 1-1/4 tums längd, 410 rostfritt stål, #8-18 gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8NDX Modell: U31880.016.0125Korsreferens: 42NN73 / 156G05
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
85SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.211 i
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82-80 grader
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.312 "till 0.285"
Huvudhöjd0.100 "
Head TypFlat
Längd1 1 / 4 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek# 8-18
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2421
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För att fästa olika material på metall upp till 12 gauge

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U31880.016.0125 Självborrande skruv, 1-1/4 tums längd, 410 rostfritt stål, #8-18 gängstorlek, 100PK
85SEK /packa