Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.142.0087 Taper Pin, #2/0 X 7/8 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 50PK | CG8NTC 41LK59

FABORY U39000.142.0087 Taper Pin, #2/0 X 7/8 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8NTC Modell: U39000.142.0087Korsreferens: 41LK59
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
356SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd7/8
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.140 till 0.142 "
Längd7 / 8 "
StifttypStandard
Storlek#2/0 x 7/8
Liten änddia.# 2 / 0
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.142.0087 Taper Pin, #2/0 X 7/8 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 50PK
356SEK /packa