Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.250.0150 Taper Pin, #4 X 1-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVD 41LL07

FABORY U39000.250.0150 Taper Pin, #4 X 1-1/2 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8NVD Modell: U39000.250.0150Korsreferens: 41LL07 / 177R23
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
57SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.249 till 0.251 "
Längd1 1 / 2 "
StifttypStandard
Storlek#4 x 1 1/2
Liten änddia.#4
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.250.0150 Taper Pin, #4 X 1-1/2 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK
57SEK /packa