Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWK 41LL36

FABORY U39000.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8NWK Modell: U39000.341.0275Korsreferens: 41LL36

Få det Maj 20, Måndag
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
427SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd2 3 / 4
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.342 till 0.343 "
Längd2 3 / 4 "
StifttypStandard
Storlek#6 x 2 3/4
Liten änddia.#6
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0297
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 10PK
427SEK /packa