Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.341.0450 Taper Pin, #6 X 4-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NWQ 41LL41

FABORY U39000.341.0450 Taper Pin, #6 X 4-1/2 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8NWQ Modell: U39000.341.0450Korsreferens: 41LL41
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
407SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd4 1 / 2
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.342 till 0.343 "
Längd4 1 / 2 "
StifttypStandard
Storlek#6 x 4 1/2
Liten änddia.#6
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2138
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.341.0450 Taper Pin, #6 X 4-1/2 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 5PK
407SEK /packa