Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39000.591.0225 Taper Pin, #9 X 2-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NYC 41LL76

FABORY U39000.591.0225 Taper Pin, #9 X 2-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8NYC Modell: U39000.591.0225Korsreferens: 41LL76
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
535SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 4
FinishEnkel
GradeGratis skärstål
Stor änddia.0.590 till 0.592 "
Längd2 1 / 4 "
StifttypStandard
Storlek#9 x 2 1/4
Liten änddia.#9
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4118
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39000.591.0225 Taper Pin, #9 X 2-1/4 Storlek, Free Cutting Steel Grade, 5PK
535SEK /packa