Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39070.018.0150 Dowel Pin, 3/16 Inch Nominal Dia., 0.1875 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PCF 41UW55

FABORY U39070.018.0150 Dowel Pin, 3/16 tum nominell diameter, 0.1875 tum Pin Dia., 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8PCF Modell: U39070.018.0150Korsreferens: 41UW55

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialStål
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
Längd1 1 / 2 "
Nominell diameter3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Rockwell HårdhetC23
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0513
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39070.018.0150 Dowel Pin, 3/16 tum nominell diameter, 0.1875 tum Pin Dia., 5PK
76SEK /packa