Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.050.0075 Stiftstift, 1/2 tum nominell diameter, 0.5001 till 0.5003 tum stiftdiameter, 10PK | CG8PLP 2ME38

FABORY U39080.050.0075 Stiftstift, 1/2 tum nominell diameter, 0.5001 till 0.5003 tum stiftdiameter, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8PLP Modell: U39080.050.0075Korsreferens: 2ME38 / 175M06

Få det Maj 15, Onsdag
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
99SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialLegerat stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)51,000 kg
FästelementEnkel
Fästelängd3/4
FinishEnkel
Längd3 / 4 "
Längdtolerans+/- 0.012 "
Nominell diameter1 / 2 "
Pin Dia.0.5001 till 0.5003 "
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)25,500 kg
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1876
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.050.0075 Stiftstift, 1/2 tum nominell diameter, 0.5001 till 0.5003 tum stiftdiameter, 10PK
99SEK /packa