ALBION Vridbar spindelhjul med broms


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Svart , Ramfinish: Elförzinkad , Raceway: Dubbel boll , Tråd storlek: 1 / 2-13
StilModellErsättningshjulBroms typCaster Load Rating RangeStam Dia.StamlängdStammtypTemp. RäckviddHjullagerPris (ex moms)
A
DCIT03101S001G
-Sidotumskruv300 till 999 pund1/2 "-132.5 "Gängad utjämningÂ65 grader till 250 grader F.Roller435 SEK
B
DC2RR04052SF-S33GN
26Y349Över-hjul-rem0 till 299 pund1/2 "-132.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.Delrin (R)443 SEK
C
DCIX04052SF-S33GN
26Y356Över-hjul-rem300 till 999 pund1/2 "-132.5 "Gängad-45 grader till 180 grader F.Delrin (R)536 SEK
D
DCRR05052SF-S33GN
26Y364Över-hjul-rem0 till 299 pund1/2 "-132.5 "Gängad-40 grader till 180 grader F.Delrin (R)536 SEK
E
02RR05041S015GN
26Y364Över-hjul-rem0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-40 grader till 180 grader F.Delrin (R)561 SEK
F
DCIX05052SF-S33GN
26Y370Över-hjul-rem300 till 999 pund1/2 "-132.5 "Gängad-45 grader till 180 grader F.Delrin (R)551 SEK
G
02XA05041S002GN
26Y371Över-hjul-rem300 till 999 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-40 grader till 180 grader F.Delrin (R)434 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?