Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.062.0400 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 0.6251 To 0.6253 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PMH 2ME64

FABORY U39080.062.0400 Stiftstift, 5/8 tum nominell diameter, 0.6251 till 0.6253 tum stiftdiameter, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8PMH Modell: U39080.062.0400Korsreferens: 2ME64 / 175M14
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
190SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialLegerat stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)79,800 kg
FästelementEnkel
Fästelängd4
FinishEnkel
Längd4 "
Längdtolerans+/- 0.012 "
Nominell diameter5 / 8 "
Pin Dia.0.6251 till 0.6253 "
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)39,900 kg
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8014
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.062.0400 Stiftstift, 5/8 tum nominell diameter, 0.6251 till 0.6253 tum stiftdiameter, 5PK
190SEK /packa