VESTIL PM5-serien Fullfjädrade pallvagnar


Filter
Gaffelsadelbredd: 27 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Antal pumpar till Max. Höjd: 5 till 6 (tom), 115 (laddade) , Total gaffelbredd: 27 " , Kraftkälla: Hand , Styrhjulsbredd: 2"
StilModellHöjdKapacitetHjulmaterialRoller Dia.RullmaterialRullbreddStyrhjul Dia.Material för styrhjulPris (ex moms)
A
PM5-2738-WN
42 "5000 Ibs-3"Stål2 3 / 4 "8"Poly på stål9 438 SEK
B
PM5-2748-S
48 "5500 IbsStål3"Stål1 1 / 2 "7"Stål10 410 SEK
C
PM5-2748-N
48 "5500 IbsNylon3"Nylon3"7"Nylon9 250 SEK
D
PM5-2748-ROSA
48 "5500 IbsPoly på stål3"polyuretan4"7"Poly på stål11 321 SEK
E
PM5-2736
48.5 "5500 Ibs-3"polyuretan3 / 4 "8"Poly på stål9 831 SEK
F
PM5-2036
48.56 "5500 Ibs-2 7 / 8 "Stål1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål10 216 SEK
G
PM5-2748
48.63 "5500 Ibspolyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål10 238 SEK
H
PM5-2748-Y
48.63 "5500 Ibspolyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål10 204 SEK
I
PM5-2748-Y-6PKG
48.63 "5500 Ibspolyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål48 910 SEK
J
PM5-2748-6PKG
48.63 "5500 Ibspolyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål51 733 SEK
K
PM5-2048
49 "5500 Ibs-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål10 329 SEK
L
PM5-2048-6PKG
49 "5500 Ibs-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål50 886 SEK
M
PM5-2748-FP
49 "5500 Ibspolyuretan4"polyuretan3"7"Poly på stål10 442 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?