Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.075.0175 Dowel Pin, 3/4 Inch Nominal Dia., 0.7501 To 0.7501 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PMM 2ME71

FABORY U39080.075.0175 Stiftstift, 3/4 tum nominell diameter, 0.7501 till 0.7501 tum stiftdiameter, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8PMM Modell: U39080.075.0175Korsreferens: 2ME71 / 175M18

Få det Maj 7, Tisdag
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
403SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialLegerat stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)114,000 kg
FästelementEnkel
Fästelängd1 3 / 4
FinishEnkel
Längd1 3 / 4 "
Längdtolerans+/- 0.012 "
Nominell diameter3 / 4 "
Pin Dia.0.7501 till 0.7501 "
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)57,000 kg
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1224
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.075.0175 Stiftstift, 3/4 tum nominell diameter, 0.7501 till 0.7501 tum stiftdiameter, 5PK
403SEK /packa