Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39140.050.0150 Spring Pin, 0.516-0.535 Inch Dia. Range, 1/2 Inch Nominal Dia., Spring Steel Grade, 5PK | CG8QPD 41LX02

FABORY U39140.050.0150 Fjäderstift, 0.516-0.535 tum Dia. Räckvidd, 1/2 tum nominell diameter, fjäderstål, 5 PK

Finns i lager
Artikel: CG8QPD Modell: U39140.050.0150Korsreferens: 41LX02

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

194SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.516-0.535 "
GrundmaterialStål
Fasdiameter0.488 "
Faslängd Referens0.11 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)22,500 kg
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
GradeFjäderstål
Längd1 1 / 2 "
Nominell diameter1 / 2 "
Utanför Dia.1 / 2 "
Stifttyplindad
StandardASME B18.8.2
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1202
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min Max)GrundmaterialFasdiameterFaslängd (max.)Faslängd (min.)Faslängd ReferensDubbel skjuvhållfasthet (kg)FästelementPris
FABORY U39100.007.0043 Fjäderstift, 0.083-0.086 tum Dia. Räckvidd, 5/64 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Stål0.075 "0.032 "0.008 "-800 kgEnkel77SEK
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Fjäderstift, 0.083-0.086 tum Dia. Räckvidd, 5/64 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Stål0.075 "0.032 "0.008 "-800 kgEnkel128SEK
RFQ
FABORY U39100.009.0050 Fjäderstift, 0.099-0.103 tum Dia. Räckvidd, 3/32 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgEnkel84SEK
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Fjäderstift, 0.099-0.103 tum Dia. Räckvidd, 3/32 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgEnkel126SEK
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Fjäderstift, 0.099-0.103 tum Dia. Räckvidd, 3/32 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgEnkel141SEK
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Fjäderstift, 0.099-0.103 tum Dia. Räckvidd, 3/32 tum nominell diameter, fjäderstål | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Stål0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 kgEnkel140SEK
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Fjäderstift, 0.131-0.135 tum Dia. Räckvidd, 1/8 tums nominell diameter, fjäderstål | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Stål0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 kgEnkel44SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39140.050.0150 Fjäderstift, 0.516-0.535 tum Dia. Räckvidd, 1/2 tum nominell diameter, fjäderstål, 5 PK
194SEK /packa