Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39682.025.0250 Safety Pin, 2 Wire Snap, 18-8 Ss, 3 Inch Size | AE6XLV 5VU16

FABORY U39682.025.0250 Säkerhetsnål, 2 trådsnäpp, 18-8 Ss, 3 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE6XLV Modell: U39682.025.0250Korsreferens: 5VU16
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsnål
GrundmaterialRostfritt stål
Dia. Tolerans+ 0.243 / -0.248 "
FinishEnkel
Längdtolerans-0.250 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3"
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2.75 "
TypDubbel tråd snap
Användbar längd2.5 "
Tråddia.0.091 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0122
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trådform (fyrkantig)

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialFinishLängdtoleransMaterialTotal längdPin Dia.SkaftlängdTypPris
FABORY U39682.025.0225 Säkerhetsnål, 18-8 klass, 1/4 tums stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rostfritt stålEnkel-0.250 "Rostfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-213SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39682.025.0250 Säkerhetsnål, 2 trådsnäpp, 18-8 Ss, 3 tums storlek
103SEK /enhet