Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51562.492.0350 Taper Pin, #8 X 3-1/2 Storlek, 7/16-20 Gängstorlek, 18-8 Grade | CG8TZZ 41LN28

FABORY U51562.492.0350 Taper Pin, #8 X 3-1/2 Storlek, 7/16-20 Trådstorlek, 18-8 Grade

Finns i lager
Artikel: CG8TZZ Modell: U51562.492.0350Korsreferens: 41LN28

Få det Maj 15, Onsdag
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
GrundmaterialRostfritt stål
FästelementEnkel
Fästelängd3 1 / 2
FinishEnkel
Grade18-8
Stor änddia.0.491 till 0.493 "
Längd3 1 / 2 "
StifttypUtvändig gängad med mutter
Storlek#8 x 3 1/2
Liten änddia.0.417 "
System för mätningInch
Tråd storlek7 / 16-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51562.492.0350 Taper Pin, #8 X 3-1/2 Storlek, 7/16-20 Trådstorlek, 18-8 Grade
485SEK /enhet