ENERPAC Arbetsstöd


Filter
Material: Stål, brons , Max. Arbetstryck: 5000 psi , Min. Arbetstryck: 700 psi , Monteringsmått A: 1 1/4"-16 UN 2B , Monteringsmått B: 0.37mm till 0.39mm , Monteringsmått C: 0.58 "till 0.6" , Monteringsmått V: 0.284 "
StilModellDimension EDimension ADimension BDimension FDimension H1Dimension H2Dimension MDimension U1Pris (ex moms)
A
WSM71
0.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-6 442 SEK
B
WFT71
0.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 796 SEK
C
WFM71
0.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 767 SEK
D
WST71
0.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 183 SEK
E
WFL111
0.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "6 827 SEK
F
WSL111
0.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 974 SEK
G
WFL221
1.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "11 759 SEK
H
WSL221
1.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "11 045 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?