Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51580.018.0087 Dowel Pin, 3/16 Inch Nominell Dia., 18-8 Grade, 0.1875 Inch Pin Dia., 50PK | CG8UBJ 41UZ01

FABORY U51580.018.0087 Stiftstift, 3/16 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.1875 tum stiftdiameter, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8UBJ Modell: U51580.018.0087Korsreferens: 41UZ01
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
401SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)3410
FästelementEnkel
Fästelängd7/8
FinishEnkel
Grade18-8
Längd7 / 8 "
Nominell diameter3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Stift stilOhärdad mark
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1692
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51580.018.0087 Stiftstift, 3/16 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.1875 tum stiftdiameter, 50PK
401SEK /packa