Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51580.037.0125 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UCU 41UZ34

FABORY U51580.037.0125 Stiftstift, 3/8 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.375 tum stiftdiameter, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8UCU Modell: U51580.037.0125Korsreferens: 41UZ34

Få det Maj 22, Onsdag
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 4
FinishEnkel
Grade18-8
Längd1 1 / 4 "
Nominell diameter3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Stift stilOhärdad mark
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0958
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51580.037.0125 Stiftstift, 3/8 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.375 tum stiftdiameter, 5PK
179SEK /packa