Ansökan: natur , Bladmaterial: Stål , Bladtyp: Gardin , Stängningstyp: Tyngdkraften , Brandklassad: 1-1 / 2 timmar , Ramdjup: 3 3 / 4 " , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Stål , Rammaterials tjocklek: 22 ga , Smältlänktemperatur: 165 Deg. F , Material: 22 ga Galvaniserat stål , Max. Omgivningstemperatur: 165 Deg. F , Monteringsplats: Vägg , Monteringsplats: Vertikal , Total längd: 3 3 / 4 " , Total bredd: 11 3 / 4 " , Växlingsåtgärd: Normalt Öppen
Brand- och rökspjäll, rektangulära
Dayton rektangulära brandspjäll är brandskyddsramar som används i ventilations-, värme- och luftkonditioneringskanaler för att stoppa brandspridningen inuti kanalsystemet. De är konstruerade för användning i genomföringar av brandklassade barriärer eller kanalsystem som är tillverkade för att ha trycksatt luftflöde när spjällen måste vara stängda vid bränder. Välj från ett brett utbud av dessa brandspjäll, tillgängliga i varianter med fri yta från 0.219 till 1.416 sq. ft. Raptor Supplies