Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51798.050.0150 Clevis Pin, 1-1/2 tum Längd, 18-8 Grade, 1/2 Inch Pin Dia. | CG8ULD 41MF62

FABORY U51798.050.0150 Clevis Pin, 1-1/2 tum Längd, 18-8 Grade, 1/2 Inch Pin Dia.

Finns i lager
Artikel: CG8ULD Modell: U51798.050.0150Korsreferens: 41MF62

Få det Maj 22, Onsdag
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
GrundmaterialRostfritt stål
Fästelängd1 1 / 2
Grade18-8
Head TypHead
Längd1 1 / 2 "
Pin Dia.1 / 2 "
StifttypUtan stift
StandardASME B18.8.1
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0463
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51798.050.0150 Clevis Pin, 1-1/2 tum Längd, 18-8 Grade, 1/2 Inch Pin Dia.
71SEK /enhet