Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U55050.012.0025 Socket Head Cap Screw, #5-40 Thread Size, 316 Grade, 100PK | CG8UPV 29DT77

FABORY U55050.012.0025 Insexskruv, #5-40 Gängstorlek, 316 Grade, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8UPV Modell: U55050.012.0025Korsreferens: 29DT77 / 42KT77
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
489SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 5-40
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade316
Huvud Dia.0.2188 "
Huvudhöjd0.0625 "
Head TypCylindrisk
Min. Brottgräns85,000 psi
Min. Trådlängd1 / 4 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0792
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U55050.012.0025 Insexskruv, #5-40 Gängstorlek, 316 Grade, 100PK
489SEK /packa