Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FACOM FM-57.10X12 Blockeringsnyckel 10 x 12mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9

FACOM FM-57.10X12 Spärrlåda Nyckel 10 x 12 mm 5-5/8 L

Finns i lager
Artikel: AC3HMX Modell: FM-57.10X12Korsreferens: 2TLD9
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
314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för hinderlåda
Finishsatin
Huvudstorlek10 x 12mm
MaterialStål
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd5.625 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10 x 12mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • 2TLD9 är en föreslagen ersättning av 1LCG2

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
FACOM FM-57.11X13 Blockeringsnyckel 11 x 13mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1 FM-57.11X135.625 "11 x 13 mm333SEK
FACOM FM-57.19X22 Objektionsnyckel 19 x 22 mm 9-1/4 L | AC3HNB 2TLE7 FM-57.19X229.25 "19 x 22 mm488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FM-57.10X12 Spärrlåda Nyckel 10 x 12 mm 5-5/8 L
314SEK /enhet