Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SP00005615 Borrbussningstyp Headless Press Fit Borrstorlek 3/4 In | AA3AVC 11G016

APPROVED VENDOR SP00005615 Borrbussningstyp Huvudlös presspassning borrstorlek 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA3AVC Modell: SP00005615Korsreferens: 11G016
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning
BussningstypHuvudlös presspassning
Koncentricitetstolerans0.0005 "TIR Max
Borrstorlek3 / 4 "
FinishSTÅL
HårdhetRC 62-64
Inuti Dia.3 / 4 "
Inuti Dia. Tolerans0.0001- + 0.0005 "
Material52100 genom härdad
Utanför Dia.7 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0015 - +0.0018 "
Total längd1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0099
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)2.22
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBussningstypKoncentricitetstoleransBorrstorlekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR SP00000067 Borrbussning Typ Headless Press Fit Borrstorlek 1/2 In | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "149SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SP00000651 Borrbussning Typ Headless Press Fit Borrstorlek 0.251 In | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "99SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SP000009547 Borrbussningstyp Headless Press Fit Borrstorlek 1/4 In | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Headless Press Fit tunn tunn vägg0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "87SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SP00001049 Borrbussningstyp Headless Press Fit Borrstorlek 1/2 In | AA3ATV 11F979 SP000010491"Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "188SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SP00001433 Borrbussning Typ Headless Press Fit Borrstorlek 1/4 In | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "Headless Press Fit tunn tunn vägg0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "174SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SP00001466 Borrbussningstyp Headless Press Fit Borrstorlek 0.251 In | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "127SEK
GODKÄND LEVERANTÖR SP00001526 Borrbussningstyp Headless Press Fit Borrstorlek 0.251 In | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Headless Press Fit tunn tunn vägg0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SP00005615 Borrbussningstyp Huvudlös presspassning borrstorlek 3/4 tum
263SEK /enhet