Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FACOM FM-57.19X22 Objektionsnyckel 19 x 22 mm 9-1/4 L | AC3HNB 2TLE7

FACOM FM-57.19X22 Spärrlåda Nyckel 19 x 22 mm 9-1/4 L

Finns i lager
Artikel: AC3HNB Modell: FM-57.19X22Korsreferens: 2TLE7
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
488SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel för hinderlåda
Finishsatin
Huvudstorlek19 x 22mm
MaterialStål
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd9.25 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek19 x 22 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
FACOM FM-57.10X12 Blockeringsnyckel 10 x 12mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9 FM-57.10X125.625 "10 x 12mm314SEK
FACOM FM-57.11X13 Blockeringsnyckel 11 x 13mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1 FM-57.11X135.625 "11 x 13 mm333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FM-57.19X22 Spärrlåda Nyckel 19 x 22 mm 9-1/4 L
488SEK /enhet