Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FACOM FM-83.5AVSE Isolerad sexkantsnyckel L 5mm 1000v | AC6ABB 32H788

FACOM FM-83.5AVSE Isolerad sexkantnyckel L 5mm 1000v

Finns i lager
Artikel: AC6ABB Modell: FM-83.5AVSEKorsreferens: 32H788

Få det Maj 7, Tisdag
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
445SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad sexkantsnyckel
Armlängd4 59 / 64 "
blad~~POS=TRUNCHärdat legeringsstål
FinishMatte
Hantera färgOrange
handtag Längd3 11 / 32 "
Hantera materialPlast
Hantera typIsolerade, två lager: en orange och en gul för att ge visuellt slitage på ett verktyg
SAE eller metriskmetrisk
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek5mm
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDFR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FACOM FM-83.5AVSE Isolerad sexkantnyckel L 5mm 1000v
445SEK /enhet