FAG-LAGER 3304-BD-TVH Vinkelkontaktkullager 14700 rpm | AG2YXB 32PG96

FAG BEARINGS 3304-BD-TVH Vinkelkontaktkullager 14700 Rpm

Artikel: AG2YXB Modell: 3304-BD-TVHKorsreferens: 32PG96

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans3
Bore Dia.20mm
BurmaterialGlasfiberförstärkt polyamid
Kontaktvinkel (grad)30 grader
Dynamisk lastkapacitet24,600 N
Max. Varvtal14,700
Utanför Dia.52mm
Statisk lastkapacitet15,900 N
Temp. Räckvidd-68 grader till 248 grader F.
TypDubbel rad
Bredd22.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.26
Fartygets höjd (cm)2.71
Fartygets längd (cm)6.34
Fartygets bredd (cm)6.34
HS-kod8482105028

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialABEC-toleransBore Dia.Statisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddBurmaterialDynamisk lastkapacitetPris
FAG-LAGER 3208-BD Vinkelkontaktkullager 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål51,000 N322SEK
FAG-LAGER 3208-BD-C3 Vinkelkontaktkullager 8900 rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål51,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3209-BD-C3 Vinkelkontaktkullager 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål50,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3210-BD Vinkelkontaktkullager 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål53,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3210-BD-C3 Vinkelkontaktkullager 7800 rpm | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 grader till 392 grader F.30.2mmStål53,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Vinkelkontaktkullager 18400 varv / min | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Akrylnitril-butadienelastomer315mm10,400 N-68 grader till 248 grader F.19mmGlasfiberförstärkt polyamid17,000 N-
RFQ
FAG-LAGER 3303-BD-2HRS-TVH Vinkelkontaktkullager 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHAkrylnitril-butadienelastomer317mm13,100 N-68 grader till 248 grader F.22.5mmGlasfiberförstärkt polyamid22,500 N-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS 3304-BD-TVH Vinkelkontaktkullager 14700 Rpm