FAG BEARINGS

Filter

Kraftöverföring

Kraftöverföring Filter

LagerVisa alla

  • Vinklade kontaktlager

    Avsedd att rymma höga axiella och radiella belastningar och används ofta i elmotorer, växellådor och kopplingar. Erbjud en maximal rotationshastighet på 22300 rpm och har en NBR-tätning och en fast mässing / stål / polyamidbur

  • Cylindriska rullager

    Oljesmorda cylindriska rullager lämpliga för applikationer som involverar höga radiella belastningar och stötar. Har statisk och dynamisk lastkapacitet upp till 415000 respektive 390000 lb och kan enkelt fungera vid temperaturer från -22 till 302 grader F

  • Radiella kullager

    Perfekt för applikationer i remskivsystem för enkel lasthantering, transportband för att säkerställa friktionsfri rotation av drivhjul och bilar för rörelse i hjul och motorer. Har en maximal dynamisk lastkapacitet på 142000 kg och erbjuds i olika hål och ytterdiametrar

  • Sfäriska rullager

    Sfäriska rullager med dubbla rader som är utformade för att ge stöd för vinkeljusteringar. Kan enkelt hantera tunga radiella och axiella belastningar i båda riktningarna

Om FAG BEARINGS

FAG Bearing India Ltd., nu känt som Schaeffler India Limited, är en ledande tillverkare av cylindriska och sfäriska rullager, vinkelkontaktlager och radiella kullager. Dessa Fag-lager (Schaeffler-lager) används ofta i textil-, massa- och pappers-, bil-, kraftöverförings-, bygg- och elindustrin.
Märkets radiella kullager är lämpliga för användning i bilhjul och motorer och i transportband för att säkerställa friktionsfri rotation av drivhjul och remskivsystem för enkel lasthantering. Dessa lager har en polyamid- / stålbur, fett / Asonic GHY 72-smorda lager och en nitrilgummitätning. De har en dynamisk lastkapacitet på upp till 142000 lb och en maximal varvtalsklass på 17000. Flaggkullager finns i olika borrdiametrar och ytterdiametrar Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter