FAG-LAGER NU224-E-TVP2 Cylindriskt lagerhål 120 mm Ytterdiameter 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2

FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 Cylindriskt lagerhål 120 mm Ytterdiameter 215 mm

Artikel: AJ2HWB Modell: NU224-E-TVP2Korsreferens: 5JCZ2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindriska rullager
Bore Dia.120mm
BurmaterialPA66
Dynamisk lastkapacitet390,000
SmörjningOlja
Utanför Dia.215mm
RullmaterialStål
Statisk lastkapacitet415,000
Temp. Räckvidd-22 grader till 302 grader
TypGuidad bur
Bredd40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7798
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBurmaterialDynamisk lastkapacitetStatisk lastkapacitetPris
FAG-LAGER NU224-E-M1-C3 Cylindrisk rullager 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Solid mässing86,76792,329-
RFQ
FAG-LAGER NU204-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 204, 20 mm hål, 47 mm Od, 14 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---1 084 kr
FAG-LAGER NU205-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 205, 25 mm hål, 52 mm Od, 15 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---1 144 kr
FAG-LAGER NU206-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 206, 30 mm hål, 62 mm Od, 16 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---1 401 kr
FAG-LAGER NU207-E-M1-C3 Cylindriskt rullager, 207, 35 mm hål, 72 mm Od, 17 mm Total bredd, Cylindrisk | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---2 614 kr
FAG-LAGER NU207-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 2075 mm hål, 72 mm Od, 17 mm total bredd, cylindrisk | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---1 652 kr
FAG-LAGER NU208-E-M1-C3 Cylindriskt rullager, 208, 40 mm hål, 80 mm Od, 18 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHM 4YWJ7 NU208-E-M1-C3---5 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS NU224-E-TVP2 Cylindriskt lagerhål 120 mm Ytterdiameter 215 mm