FAG-LAGER NU224-E-M1-C3 Cylindrisk rullager 120 mm | AJ2HKW 4YWN4

FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 Cylindriskt rullagerhål 120 mm

Artikel: AJ2HKW Modell: NU224-E-M1-C3Korsreferens: 4YWN4

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindriska rullager
Bore Dia.120mm
BurmaterialSolid mässing
Dynamisk lastkapacitet86,767
SmörjningOlja
Utanför Dia.215mm
RullmaterialStål
Statisk lastkapacitet92,329
Temp. Räckvidd-22 grader till 302 grader
TypGuidad bur
Bredd40mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5999
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBurmaterialDynamisk lastkapacitetStatisk lastkapacitetPris
FAG-LAGER NU224-E-TVP2 Cylindriskt lagerhål 120 mm Ytterdiameter 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
RFQ
FAG-LAGER NU204-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 204, 20 mm hål, 47 mm Od, 14 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---1 001 kr
FAG-LAGER NU205-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 205, 25 mm hål, 52 mm Od, 15 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---1 056 kr
FAG-LAGER NU206-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 206, 30 mm hål, 62 mm Od, 16 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---1 502 kr
FAG-LAGER NU207-E-M1-C3 Cylindriskt rullager, 207, 35 mm hål, 72 mm Od, 17 mm Total bredd, Cylindrisk | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---2 430 kr
FAG-LAGER NU207-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 2075 mm hål, 72 mm Od, 17 mm total bredd, cylindrisk | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---1 851 kr
FAG-LAGER NU208-E-M1-C3 Cylindriskt rullager, 208, 40 mm hål, 80 mm Od, 18 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHM 4YWJ7 NU208-E-M1-C3---5 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS NU224-E-M1-C3 Cylindriskt rullagerhål 120 mm