FAIRBANKS

Filter

Materialhantering

Materialhantering Filter

HandbilarVisa alla

  • Stolhandbilar

    Utformad för enkel och säker transport av 10 - 12 kyrkor eller bankettstolar som används i skolor, auditorier och banketter. Har en 60-tums lång rörformad stålram för strukturell stelhet och en lång frontförlängningsanordning för stabilisering av staplade stolar

  • Konvertibla lastbilar
  • Trumma handbilar
  • Handbilar för allmänt ändamål

    Gröna pulverlackerade stålhandbilar utrustade med böjda tvärstänger för att möjliggöra enkel lyftning av laster upp till 800 lb. Funktion Super Silk upphöjda löpare fästa på en nosplatta på 8 x 14 kvm som hjälper lasten att glida av lätt. Finns i plattfria, pneumatiska och semi-pneumatiska hjulalternativ 

Dollies och flyttareVisa alla

  • dockor

    Stål / lövträd allmänna dockor som är perfekta för att flytta möbler, tung utrustning och pallar på upp till 2000 kg. Kom utrustade med slitstarka hjul av polyolefin, gummi eller stål med en diameter på 3 eller 4 tum. Finns i olika plattformshöjder och -längder

  • Trumma Dollies

    Industriella dockor med en grå pulverlackerad stålram med en unik tvärsnittsdesign för extra stabilitet vid transport av tunga laster. Har svängbara hjul av polyolefin för maximal bärbarhet på arbetsplatsen

  • Pry Bar Lever Dollies

    E-serie spakdockor som vanligtvis används parvis för att lyfta laster upp till 5000 pund. Har en bultad järnnos för att enkelt komma under belastningar och ett slätt lövträhandtag för ökad styrka och manövrerbarhet

Lagerplockning och Putaway-vagnarVisa alla

  • Plattform lastbilar

    Används ofta i lager och lager för att snabbt flytta stora och tunga laster. Feature 14-gauge stål däck konstruktion med stål korsbalkar för att hantera laster upp till 3500 lb och rundade hörn för att undvika skador på hinder. Modeller med lövträdäck finns också

Vågar och vågtillbehörVisa alla

  • Bänk- och golvvågar

    Epoximålade vågar av rostfritt stål med en gjutjärnplattform som kan mäta tunga industriella laster upp till 1000 lb. Har en balklåsmekanism för säker drift och fenolhjul för maximal manövreringsplats

Detaljvagnar och lastbilarVisa alla

  • Panellastbilar

    Högkvalitativa stålplattformar med maximal lastkapacitet på 2000 lb, perfekt för hantering av fällbara bord, fönster, skiljeväggar, slangar, plywood och väggskivor. Har tre avtagbara rörformiga handtag med nylonhylsband och fyra polyuretanhjul på 5/6 tum

Om FAIRBANKS

Fairbanks Company har tillverkat industriella materialhanteringsprodukter sedan 1887. Företagets produktkatalog omfattar hjul, länkhjul, dockor, plattformsbilar, handtruckar, balkvågar och låsringar. De mycket exakta Fairbanks mekaniska balkvågarna är lämpliga för industriella och kommersiella allmänna vägningsapplikationer. Dessa NTEP- och CWM-godkända vågar har en bas och plattform i gjutjärn; robusta hjul; en lättläst, förkromad balk med mässingsinsats; och en maximal kapacitet på 1000 lb. Hitta även ett brett utbud av bändbar-spaksdockor som är lämpliga för att lyfta och flytta last på lagerbryggor eftersom de enkelt kan balansera laster upp till 5000 lb. Dessa Fairbanks-spaksdockor är utrustade med ett långt trähandtag med släta och runda kanter, en avfasad järnnosa fastskruvad i handtaget för större styrka och 2 halvstålhjul för enkel transport; och finns i 60- / 72- / 84-tums totallängdsalternativ.

Varumärkesexklusiva produkter