FANTECH FKD 18 EC In-Line kanalfläkt, 5, 921 cfm Max, 18 tums storlek kanal, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35

FANTECH FKD 18 EC In-Line kanalfläkt, 5, 921 cfm Max, 18 tums storlek kanal, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54

Finns i lager
Artikel: CP4XMA Modell: FKD 18 ECKorsreferens: 45TU35

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
FANTECH PB 270L10-2 In-Line kanalfläkt, 300 cfm Max, 6 tums storlek kanal, 70 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLW 45TU12 PB 270L10-2Fläkt6 969 kr
FANTECH PB 270L10V-2 In-Line kanalfläkt, 300 cfm Max, 6 tums storlek kanal, 70 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLX 45TU14 PB 270L10V-2Fläkt5 787 kr
FANTECH FKD 16 EC In-Line kanalfläkt, 4, 250 cfm Max, 16 tums storlek kanal, 1, 082 W, 230V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 FKD 16 EMFläkt54 243 kr
FANTECH FKD 16XL EC In-Line kanalfläkt, 5, 150 cfm Max, 16 tums storlek kanal, 1, 965 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECFläkt46 981 kr
FANTECH FKD 20 EC In-Line Kanalfläkt, 5, 967 cfm Max, 20 Inch Storlek Kanal, 2, 002 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 FKD 20 EMFläkt65 076 kr
FANTECH prioAir 8 In-Line kanalfläkt, 645 cfm Max, 8 tums storlek kanal, 96 W, 120 VAC | CP4XMC 45TU22 prioAir 8Fläkt3 960 kr
FANTECH Rn1 Radonfläkt, 154 Cfm Max, 4 1/2 tums kanal, 20 W, 120V AC, 1 Ph, Ip44, 60 Hz Freq, Plast | CP4XMD 797W98 RnlRadonfläkt2 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH FKD 18 EC In-Line kanalfläkt, 5, 921 cfm Max, 18 tums storlek kanal, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54
64 411 kr /enhet