Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FANTECH prioAir 8 In-Line kanalfläkt, 645 cfm Max, 8 tums storlek kanal, 96 W, 120 VAC | CP4XMC 45TU22

FANTECH prioAir 8 In-Line kanalfläkt, 645 cfm Max, 8 tums kanalstorlek, 96 W, 120 VAC

Finns i lager
Artikel: CP4XMC Modell: PrioAir 8Korsreferens: 45TU22

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.185
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
FANTECH PB 270L10-2 In-Line kanalfläkt, 300 cfm Max, 6 tums storlek kanal, 70 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLW 45TU12 PB 270L10-2Fläkt6 969 kr
FANTECH PB 270L10V-2 In-Line kanalfläkt, 300 cfm Max, 6 tums storlek kanal, 70 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLX 45TU14 PB 270L10V-2Fläkt5 787 kr
FANTECH FKD 16 EC In-Line kanalfläkt, 4, 250 cfm Max, 16 tums storlek kanal, 1, 082 W, 230V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 FKD 16 EMFläkt54 243 kr
FANTECH FKD 16XL EC In-Line kanalfläkt, 5, 150 cfm Max, 16 tums storlek kanal, 1, 965 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECFläkt46 981 kr
FANTECH FKD 18 EC In-Line kanalfläkt, 5, 921 cfm Max, 18 tums storlek kanal, 1, 957 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35 FKD 18 EMFläkt64 411 kr
FANTECH FKD 20 EC In-Line Kanalfläkt, 5, 967 cfm Max, 20 Inch Storlek Kanal, 2, 002 W, 460V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 FKD 20 EMFläkt65 076 kr
FANTECH Rn1 Radonfläkt, 154 Cfm Max, 4 1/2 tums kanal, 20 W, 120V AC, 1 Ph, Ip44, 60 Hz Freq, Plast | CP4XMD 797W98 RnlRadonfläkt2 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH prioAir 8 In-Line kanalfläkt, 645 cfm Max, 8 tums kanalstorlek, 96 W, 120 VAC
3 960 kr /enhet