FANTECH

Fantech grundades 1981 och tillverkar effektiva ventilationsprodukter och lösningar. Med huvudkontor i Lenexa, Kansas, USA, gynnar detta undermärke av Systemair gruv-, tillverknings- och fordonstillämpningar genom att cirkulera luft och ta bort oönskade föroreningar, ångor eller fukt. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

Säkerhet

Motorer

Vattensystem

Electrical

HVAC och kylning Filter

TakventilatorerVisa alla

Kanalfläktar och tillbehörVisa alla

  • Torkarförstärkare

    Kanalförstärkningsfläktar utrustade med en 5 fot sladd och tryckavkänningsomkopplare för att öka luften vid behov. Har galvaniserat metallhölje för sprickmotstånd och längre livslängd. Tillåt montering i alla vinklar när som helst längs 4-tums kanalarbetet

  • Inline -kanalfläktar

    Används för att maximera luftflödet till ett rum som är för varmt på sommaren eller för kallt på vintern. Har läckagefri kapsling, enkel kontroll och ekonomisk energianvändning. Leverera hastigheter från 1550 till 3250 rpm. Erbjuds i nuvarande betyg mellan 0.18 och 12.4A

HVAC-kontrollerVisa alla

  • Byggautomatiseringskontroller
  • Fläkthastighetskontroll

    Perfekt för effektiv kontroll av vind-, tak-, kök- eller badrumsfläktar. Kompatibel med standardlådor med dubbla och enkla gängor. Valda modeller integrerade med en snabb hastighetsknapp, så att fläkten kan gå i 20 minuter med full hastighet

LuftbehandlingVisa alla

  • Luftrenare
  • Avfuktare på arbetsplatsen och restaurering

    cCSAus-kompatibla återställningsavfuktare konstruerade för översvämmade områden för återställande av vattenskador och fuktighetsreglering på arbetsplatsen. Använd en digital timmätare för att spela in tid även när enheten är AV. Erbjuder drift med låg temperatur (ner till 40 grader F)

Om FANTECH

Fantechs omfattande katalog inkluderar inline centrifugalfläktar, torktumlare, radonreducerande fläktar, värme- och energiåtervinningsfläktar, centrifugalfläktar och HEPA-filtreringsenheter. Märkets inline centrifugalkanalfläktar öka luftflödet och förbättra värme- och kylningseffektiviteten, samt bidra till energibesparingar. Dessa centrifugalkanalfläktar är utrustade med en externt monterad kopplingsbox, ett lufttätt hus och ett bakåtböjt pumphjul. De finns i galvaniserat stål, stål och termoplasthus varianter. Fantech väggmonterade frånluftsfläktar ventilera och ta bort överskottsvärme, lukt och fukt för att förhindra mögel och mögeltillväxt i storkök. Dessa fläktar fästs på vilken sidovägg, tak eller gavel som helst på ett tak för att hålla buller borta från arbetsområdet. Deras bakåtböjda blad är inneslutna i ett pulverlackerat galvaniserat stålhus för korrosionsbeständighet och hållbarhet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Fantech MPN korsar individuella referenser till motsvarande Airmaster Fan och Soler & Palau modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Fantech-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Fantech-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Fantech-artiklar med kurirförsändelser och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

FLEX Fresh Air Appliance

FLEX friskluftsapparat är idealisk för höga arbetsplatser. Den har en TurboTouch-funktion för att ge upp till 50 % mer avgaskapacitet och en aluminiumkärna för överlägsen värmeöverföring. Detta CE...Läs mer 

PRO-serien badfläktar

Dessa enheter ger tyst, energieffektiv ventilation för badrum, toalettrum och andra ytor med en kvadratmeter på upp till 140 kvadratfot. De är utrustade med ett inbyggt backdraft-spjäll t...Läs mer 

FANTECH konkurrensfördelar

ECO-Touch Auto IAQ Control

ECO-Touch IAQ är kompatibel med alla Fantech friskluftsapparater. De känner igen förekomsten av rengöringsmedel, matlagningslukter eller olika föreningar under stora sammankomster och ökar apparatens luftflödeskapacitet baserat på de totala VOC-nivåerna.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt Fantech ventilationsprodukt för mitt hem eller min byggnad?

Rätt ventilationsprodukt kommer att bero på flera faktorer, inklusive storleken på din arbetsyta, dina ventilationsbehov och det specifika område du vill ventilera.

Vilka är fördelarna med att använda en inline kanalfläkt?

Att använda en inline kanalfläkt förbättrar ventilationen och luftflödet i en arbetsyta. Det kan minska luftfuktigheten, ta bort gammal eller förorenad luft och ge en bekvämare boende- eller arbetsmiljö.

Hur underhåller och rengör jag min kanalfläkt?

  • Stäng av strömmen och ta bort fläktkåpan.
  • Rengör fläktbladen med en mjuk borste eller trasa.
  • Rengör motorn med vakuum eller tryckluft för att avlägsna damm eller skräp.
  • Rengör kanalsystemet efter rengöring av fläkt och motor.
  • Sätt tillbaka fläkten när allt är rent och torrt.

Varumärkesexklusiva produkter