FANTECH FSD 22 Inline kanalfläkt, fyrkantig, metallhölje, 22 tums kanal, 120V | AA7FEX 15W697

FANTECH 40037 Inline kanalfläkt, fyrkantig, metallhölje, 22 tums kanal, 120V

Finns i lager
Artikel: AA7FEX Modell: FSD 22Korsreferens: FSD 22

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline Fan
Fläktvarvtal1600
CFM @ 0.000-in. SP5223
CFM @ 0.125-in. SP5070
CFM @ 0.250-in. SP4918
CFM @ 0.375-in. SP4766
CFM @ 0.500-in. SP4605
CFM @ 0.750-in. SP4282
CFM @ 1.000-in. SP3865
CFM @ 1.250-in. SP3337
CFM @ 1.500-in. SP2716
CFM @ 2.000-in. SP1308
CFM @ 2.500-in. SP235
Fulllastförstärkare15.00
Höjd21.5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.22 "
Inloppshöjd (in.)21-1/2
Inloppsbredd (in.)21-1/2
Max. Djup19 "
Max. Inloppstemp.140 grader F.
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP2
Motorvarvtal1600
motortypExtern rotor
Utlopp Dia.22 "
Utloppshöjd21.5 "
Utloppsbredd21.5 "
Fas1
TypCentrifugal
Spänning120
Hjuldiameter18.58 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBlandat flöde
Bredd21.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.1613
Fartygets höjd (cm)55.9
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
FANTECH 40035 Inline kanalfläkt, fyrkantig, metallhölje, 18 tums kanal, 120V | CL3ZFP 4003515 744 kr
FANTECH 40036 Inline kanalfläkt, fyrkantig, metallhölje, 20 tums kanal, 120V | CL3ZFQ 4003622 958 kr
FANTECH 45308 Inline kanalfläkt, fyrkantig, metallhölje, 18 tums kanal, 230V | CL3ZFR 4530817 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40037 Inline kanalfläkt, fyrkantig, metallhölje, 22 tums kanal, 120V
49 578 kr /enhet