Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO D219 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LTD 38N525

FASCO D219 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3

Finns i lager
Artikel: AC7LTD Modell: D219Korsreferens: 38N525
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
4 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerBoll
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram3.3
Fulllastförstärkare1.8
HP1/8
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel5.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
Monteringsmönster2-7/8 x 2-7/8
Varvtal på typskylten3000
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1801-3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.25 "
AxeltypFlat
Stud placering4 / SE
Stud / Base Mtg. Mönster2-7/8 x 2-7/8"
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1835
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)8.57
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Fasco D219 HVAC-motor är idealisk för att starta upp ventilationsutrustning smidigt. Det är användbart för att tyst sänka temperaturen i tillverkningsanläggningar, lager och kommersiella arbetsytor.

Funktioner:

  • Fasco D219 HVAC-motor har en permanent delad kondensator som minskar strömförbrukningen för en given last.
  • Den har en TEFC-kapsling och förlängda reglar för att säkerställa enkel och säker installation.
  • Dess motor är reversibel och kan snurra både medurs och moturs.
  • Denna enfas HVAC-motor har en stålram för att säkerställa hållbarhet.
  • Den har klass B-isolering för termiskt skydd.
  • Fasco D219 HVAC-motor har en platt axel med kullager i båda ändar för sömlös kraftöverföring.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan jag avgöra om min Fasco HVAC-motor fungerar effektivt?

S. Övervakning av energiförbrukning, konsekvent temperaturkontroll och regelbundet underhåll kan hjälpa dig att bedöma effektiviteten hos din VVS-motor.

F. Vilka är de viktigaste underhållsuppgifterna för att hålla HVAC-motorer i gott skick?

A. Regelbundna underhållsuppgifter inkluderar rengöring eller byte av luftfilter, smörjning av rörliga delar, kontroll av elektriska anslutningar och inspektion av motorn med avseende på slitage.

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerDutyMotordesignMotorkapslingsdesignMotoransökanMotorskyddmotortypPris
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D31002"SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 313 kr
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D31002.25 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 336 kr
FASCO D608 Hvac 3.3 tums motor 1/50 hk 230v Cw | AC7LRW 38N518 D31003.75 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 792 kr
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D31003.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 749 kr
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D31003.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 783 kr
FASCO D214 Hvac -motor 1/20 hk 3000 varv/min 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D31004.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polHelt sluten fläktkyldDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol3 195 kr
FASCO D215 Hvac -motor 1/20 hk 3000 varv/min 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D31004.625 "BollKontinuerlig luft-överSkuggad polHelt sluten fläktkyldDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol3 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO D219 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3
4 477 kr /enhet